WERMA - Kompakt 37 - Colonne lumineuse monobloc - 12VAC/DC - Orange/Rouge - 69833074

WERMA SARL
CopieCopie
WERMA - Kompakt 37 - Colonne lumineuse monobloc - 12VAC/DC - Orange/Rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • fonction flash - Non

  • fonction lumière continue - Oui

  • fonction gyrophare - Non

  • fonction acoustique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787029619

Réf. Sonepar

04541702961

Réf. Fournisseur

69833074

Marque

WERMA

indice de protection (IP):

IP65

fonction flash:

Non

fonction lumière continue:

Oui

fonction gyrophare:

Non

fonction acoustique:

Non

diamètre externe:

38 mm

Degré de protection (NEMA):

4X

couleur lumière 1:

jaune

couleur lumière 2:

rouge

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...12 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

12...12 V

tension de fonctionnement CC:

12...12 V

hauteur:

141 mm

largeur:

38 mm

profondeur:

38 mm

Kompakt 37 - Colonne lumineuse monobloc - 12VAC/DC - Orange/Rouge / Colonne lumineuse pré-assemblée avec maximum 5 éléments optiques et un buzzer