WERMA - Kompakt 37 - Colonne lumineuse monobloc - 12VAC/DC - Vert/Orange/Rouge - 69811074

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 3
indice de protection (IP) - IP65
fonction flash - Non
fonction lumière continue - Oui
fonction gyrophare - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
KOMPAKT 37
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4049787029534
Réf. Sonepar
04541702953
Réf. Fournisseur
69811074
Marque
WERMA
nombre d'éléments de colonne de signalisation:
3
indice de protection (IP):
IP65
fonction flash:
Non
fonction lumière continue:
Oui
fonction gyrophare:
Non
fonction acoustique:
Non
diamètre externe:
38 mm
Degré de protection (NEMA):
4X
couleur lumière 1:
vert
couleur lumière 2:
jaune
couleur lumière 3:
rouge
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...12 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
12...12 V
tension de fonctionnement CC:
12...12 V
hauteur:
175 mm
largeur:
38 mm
profondeur:
38 mm
Les Atouts de la gamme:
Simple, compacte et pré-montée, la colonne lumineuse KOMPAKT 37 est proposée sous une référence unique.Jusqu’à 5 voyants, Design compact et peut être installée facilement et rapidement.Avertisseur sonore en optionSoignez l’esthétique de votre machine avec les versions ClassicLOOK ou DesignLOOKExtrêmement visible sous tous les angles grâce à la calotte OmniVIEW



