WERMA - Kompakt 37 - Colonne lumineuse monobloc - 24VAC/DC - Blanc/Vert/Orange/Rouge - 69824075

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'éléments de colonne de signalisation - 4

  • indice de protection (IP) - IP65

  • fonction flash - Non

  • fonction lumière continue - Oui

  • fonction gyrophare - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787028834

Réf. Sonepar

04541702883

Réf. Fournisseur

69824075

Réf. Commerciale

WERMA

nombre d'éléments de colonne de signalisation:

4

indice de protection (IP):

IP65

fonction flash:

Non

fonction lumière continue:

Oui

fonction gyrophare:

Non

fonction acoustique:

Non

diamètre externe:

38 mm

Degré de protection (NEMA):

4X

couleur lumière 1:

blanc

couleur lumière 2:

vert

couleur lumière 3:

jaune

couleur lumière 4:

rouge

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

hauteur:

209 mm

largeur:

38 mm

profondeur:

38 mm

Kompakt 37 - Colonne lumineuse monobloc - 24VAC/DC - Blanc/Vert/Orange/Rouge / Colonne lumineuse pré-assemblée avec maximum 5 éléments optiques et un buzzer