WERMA - Kompakt 37 - Colonne lumineuse monobloc - 24VAC/DC Bleu/Blanc/Vert/Orange/Rouge - 69836075


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 5
indice de protection (IP) - IP65
fonction flash - Non
fonction lumière continue - Oui
fonction gyrophare - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
KOMPAKT 37
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4049787028926
Réf. Sonepar
04541702892
Réf. Fournisseur
69836075
Réf. Commerciale
WERMA
nombre d'éléments de colonne de signalisation:
5
indice de protection (IP):
IP65
fonction flash:
Non
fonction lumière continue:
Oui
fonction gyrophare:
Non
fonction acoustique:
Non
diamètre externe:
38 mm
Degré de protection (NEMA):
4X
couleur lumière 1:
bleu
couleur lumière 2:
blanc
couleur lumière 3:
vert
couleur lumière 4:
jaune
couleur lumière 5:
rouge
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
hauteur:
243 mm
largeur:
38 mm
profondeur:
38 mm