WERMA - Kompakt 37 - Colonne lumineuse monobloc - 24VAC/DC - Vert/Rouge - 69812075


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 2
indice de protection (IP) - IP65
fonction flash - Non
fonction lumière continue - Oui
fonction gyrophare - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
KOMPAKT 37
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4049787028759
Réf. Sonepar
04541702875
Réf. Fournisseur
69812075
Réf. Commerciale
WERMA
nombre d'éléments de colonne de signalisation:
2
indice de protection (IP):
IP65
fonction flash:
Non
fonction lumière continue:
Oui
fonction gyrophare:
Non
fonction acoustique:
Non
diamètre externe:
38 mm
Degré de protection (NEMA):
4X
couleur lumière 1:
vert
couleur lumière 2:
rouge
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
hauteur:
141 mm
largeur:
38 mm
profondeur:
38 mm