WERMA - Presse-étoupe M12x1,5 BK - 96000032


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 25...25 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 12
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4049787008669
Réf. Sonepar
04541700866
Réf. Fournisseur
96000032
Réf. Commerciale
WERMA
pour diamètre de câble jusqu'à:
25...25 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
12
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
0 mm
dimension du profil:
0 mm
dimension angulaire hexagonale:
0 mm
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
noir
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-20...50 °C
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans