Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

WERMA - RST56 Colonne lumineuse LED 24VDC 3 niveaux V/O/R - 68637005

WERMA SARL
CopieCopie
WERMA - RST56 Colonne lumineuse LED 24VDC 3 niveaux V/O/R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'éléments de colonne de signalisation - 3

  • indice de protection (IP) - autre

  • fonction flash - Non

  • fonction lumière continue - Oui

  • fonction gyrophare - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4049787049792

Réf. Sonepar

04541704979

Réf. Fournisseur

68637005

Réf. Commerciale

WERMA

nombre d'éléments de colonne de signalisation:

3

indice de protection (IP):

autre

fonction flash:

Non

fonction lumière continue:

Oui

fonction gyrophare:

Non

fonction acoustique:

Non

diamètre externe:

57 mm

couleur lumière 1:

vert

couleur lumière 2:

jaune

couleur lumière 3:

rouge

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

hauteur:

196 mm

largeur:

57 mm

profondeur:

57 mm

RST56 Colonne lumineuse LED 24VDC 3 niveaux, Rendu homogène et très lumineux, Design industriel robuste : IP66/IP69k