WERMA - RST56 Colonne lumineuse LED 24VDC 3 niveaux V/O/R Buzzer sur Pied - 68637135

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'éléments de colonne de signalisation - 3

  • volume - 90 dB

  • indice de protection (IP) - autre

  • fonction flash - Non

  • fonction lumière continue - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4049787049815

Réf. Sonepar

04541704981

Réf. Fournisseur

68637135

Réf. Commerciale

WERMA

nombre d'éléments de colonne de signalisation:

3

volume:

90 dB

indice de protection (IP):

autre

fonction flash:

Non

fonction lumière continue:

Oui

fonction gyrophare:

Non

fonction acoustique:

Oui

diamètre externe:

57 mm

couleur lumière 1:

vert

couleur lumière 2:

jaune

couleur lumière 3:

rouge

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

hauteur:

286 mm

largeur:

57 mm

profondeur:

57 mm

RST56 Colonne lumineuse LED 24VDC 3 niveaux, Rendu homogène et très lumineux, Design industriel robuste : IP66/IP69k