WERMA - RST56 Colonne lumineuse LED 24VDC 3 niveaux V/O/R M12 - 68637305


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 3
indice de protection (IP) - autre
fonction flash - Non
fonction lumière continue - Oui
fonction gyrophare - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
4049787050439
Réf. Sonepar
04541705043
Réf. Fournisseur
68637305
Réf. Commerciale
WERMA
nombre d'éléments de colonne de signalisation:
3
indice de protection (IP):
autre
fonction flash:
Non
fonction lumière continue:
Oui
fonction gyrophare:
Non
fonction acoustique:
Non
diamètre externe:
57 mm
couleur lumière 1:
vert
couleur lumière 2:
jaune
couleur lumière 3:
rouge
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
hauteur:
209 mm
largeur:
57 mm
profondeur:
57 mm