WERMA - RST56 Colonne lumineuse LED 24VDC 4 niveaux B/V/O/R - 68648005


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 4
indice de protection (IP) - autre
fonction flash - Non
fonction lumière continue - Oui
fonction gyrophare - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4049787049822
Réf. Sonepar
04541704982
Réf. Fournisseur
68648005
Réf. Commerciale
WERMA
nombre d'éléments de colonne de signalisation:
4
indice de protection (IP):
autre
fonction flash:
Non
fonction lumière continue:
Oui
fonction gyrophare:
Non
fonction acoustique:
Non
diamètre externe:
57 mm
couleur lumière 1:
bleu
couleur lumière 2:
vert
couleur lumière 3:
jaune
couleur lumière 4:
rouge
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
hauteur:
236 mm
largeur:
57 mm
profondeur:
57 mm