fin de vie

WERMA - SignalSET - Controle d'acces - Colonne lumineuse USB radio - 230 VAC Vert-Rouge - 64919102

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'éléments de colonne de signalisation - 4

  • volume - 0 dB

  • indice de protection (IP) - IP30

  • fonction flash - Non

  • fonction lumière continue - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787047910

Réf. Sonepar

04541704791

Réf. Fournisseur

64919102

Marque

WERMA

nombre d'éléments de colonne de signalisation:

4

volume:

0 dB

indice de protection (IP):

IP30

fonction flash:

Non

fonction lumière continue:

Oui

fonction gyrophare:

Non

fonction acoustique:

Non

diamètre externe:

70 mm

Degré de protection (NEMA):

autre

type de tension de fonctionnement:

AC

SignalSET - Contrôle d'accès - Colonne lumineuse USB radio - 230 VAC Vert-Rouge - Colonne lumineuse vert rouge - USB - radio