WERMA - Sonnerie d'alarme en continu 230VAC GY - 91405268


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de calotte - 167 mm
couleur du boîtier/corps - gris
type de tonalité - allumage rapide
volume - 100 dB
tension nominale - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cloche d'alarme
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4049787009505
Réf. Sonepar
04541700950
Réf. Fournisseur
91405268
Réf. Commerciale
WERMA
diamètre de calotte:
167 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tonalité:
allumage rapide
volume:
100 dB
tension nominale:
230 V
matériau du boîtier/corps:
métal
type de courant:
AC
consommation d'électricité:
0.055 A
mode de pose:
saillie
indice de protection (IP):
IP66