WERMA - Sonnerie d'alarme en continu 24VDC GY - 91405255

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre de calotte - 167 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • type de tonalité - allumage rapide

  • volume - 98 dB

  • tension nominale - 24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049787009543

Réf. Sonepar

04541700954

Réf. Fournisseur

91405255

Réf. Commerciale

WERMA

diamètre de calotte:

167 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tonalité:

allumage rapide

volume:

98 dB

tension nominale:

24 V

matériau du boîtier/corps:

métal

type de courant:

DC

consommation d'électricité:

0.3 A

mode de pose:

saillie

indice de protection (IP):

IP66

Sonnerie d'alarme en continu 24VDC GY / Sonnerie d'alarme en continu