WERMA - VarioSIGN - Colonne lumineuse monobloc - Fixe - 85dB - 24VDC - Vert/Orange/Rouge - 69030055

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'éléments de colonne de signalisation - 3

  • volume - 85 dB

  • indice de protection (IP) - IP65

  • fonction flash - Non

  • fonction lumière continue - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787019252

Réf. Sonepar

04541701925

Réf. Fournisseur

69030055

Marque

WERMA

nombre d'éléments de colonne de signalisation:

3

volume:

85 dB

indice de protection (IP):

IP65

fonction flash:

Non

fonction lumière continue:

Oui

fonction gyrophare:

Non

fonction acoustique:

Oui

diamètre externe:

62 mm

Degré de protection (NEMA):

autre

couleur lumière 1:

vert

couleur lumière 2:

jaune

couleur lumière 3:

rouge

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

hauteur:

220 mm

largeur:

62 mm

profondeur:

90 mm

VarioSIGN - Colonne lumineuse monobloc - Fixe - 85dB - 24VDC - Vert/Orange/Rouge / Colonne à LEDs fixes et effets lumineux aditionnels - 3 couleurs réglables par switch