WERMA - WIN - Transmitter KombiSIGN - 24VAC/DC - 86064005

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence radio - 1800 MHz

  • nombre de commandes - 0

  • indice de protection (IP) - IP65

  • système Rollingcode - Non

  • couverture - 300 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049787025314

Réf. Sonepar

04541702531

Réf. Fournisseur

86064005

Réf. Commerciale

WERMA

fréquence radio:

1800 MHz

nombre de commandes:

0

indice de protection (IP):

IP65

système Rollingcode:

Non

couverture:

300 m

longueur de code (bit):

0

avec émetteur radio manuel:

Non

contact à poussoir radio encastré:

Oui

contact à poussoir radio en saillie:

Non

avec codeur radio:

Non

couvercle de protection du clavier:

Non

WIN - Transmitter KombiSIGN - 24VAC/DC / solution de surveillance des machines