Wieland - access point wienet ap eth-a - 83.040.0050.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taux de transmission max. - 150 Mbit/s
bande de fréquences - 2,4 GHz
protocole radio - IEEE 802.11 b/g/n
cryptage - autre
raccordement pour antenne externe - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049088338564
Réf. Sonepar
00355001214
Réf. Fournisseur
83.040.0050.0
Réf. Commerciale
Wieland
taux de transmission max.:
150 Mbit/s
bande de fréquences:
2,4 GHz
protocole radio:
IEEE 802.11 b/g/n
cryptage:
autre
raccordement pour antenne externe:
Non
géré:
Non
Ethernet:
Oui
nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:
1
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
pare-feu:
Non
fonction bridge:
Non
fonction de répétition:
Non
power over Ethernet:
Non
couleur:
noir
largeur:
22.5 mm
hauteur:
96.5 mm
profondeur:
101.5 mm
indice de protection (IP):
IP20
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
encastré:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Oui
fixation sur mât:
Non
montage encastré:
Non
montage mural:
Non
adaptateur de prise:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non