Wieland - adaptateur multipôles revos bas bas kl 16 4,0 50 - 70.100.1653.4

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - adaptateur multipôles revos bas bas kl 16 4,0 50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 16

  • courant assigné In - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573217997

Réf. Sonepar

00355321799

Réf. Fournisseur

70.100.1653.4

Marque

Wieland

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

16

courant assigné In:

16 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

température ambiante:

-40...120 °C

température de fonctionnement:

-40...120 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Oui

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...4 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...4 mm²

matériau du revêtement de contact:

étain

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

largeur:

34 mm

hauteur:

83 mm

profondeur:

77.5 mm

Insert femelle avec bornier design court à vis 16a 16poles+t à gauche