Wieland - alimentation à découpage 24vdc 2.5a wipos pb1 24-2.5 - 81.000.6330.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 2.5 A
tension d'alimentation assignée DC - 120...375 V
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 90...264 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049088081460
Réf. Sonepar
00355808146
Réf. Fournisseur
81.000.6330.0
Réf. Commerciale
Wieland
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
2.5 A
tension d'alimentation assignée DC:
120...375 V
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
90...264 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
60 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur:
71 mm
hauteur:
91 mm
profondeur:
56.5 mm
indice de protection (IP):
IP20