Wieland - alimentation à découpage av interr wipos p1 24-3.8 - 81.000.6135.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 3.8 A
tension d'alimentation assignée DC - 210...375 V
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 115...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4049088037474
Réf. Sonepar
00355803747
Réf. Fournisseur
81.000.6135.0
Réf. Commerciale
Wieland
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
3.8 A
tension d'alimentation assignée DC:
210...375 V
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
115...230 V
tension de sortie ajustable:
Oui
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
130 VA
puissance dissipée:
108 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
montage direct possible:
Non
largeur:
63.2 mm
hauteur:
123.6 mm
profondeur:
123.6 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP20