Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wieland - alimentation à découpage av interrwipos p1 12-5 - 81.000.6132.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - alimentation à découpage av interrwipos p1 12-5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 12...12 V

  • courant de sortie max. 1 - 5 A

  • tension de sortie réglée - Oui

  • puissance dissipée - 60 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088106101

Réf. Sonepar

00355810610

Réf. Fournisseur

81.000.6132.0

Marque

Wieland

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

12...12 V

courant de sortie max. 1:

5 A

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

60 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur:

40.5 mm

hauteur:

91 mm

profondeur:

115 mm

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation wipos monophasé P1 12V-5A