Wieland - alimentation à découpage av interrwipos p1 48-5 - 81.000.6134.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - alimentation à découpage av interrwipos p1 48-5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 48...48 V

  • courant de sortie max. 1 - 5 A

  • tension de sortie réglée - Oui

  • puissance dissipée - 480 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088106125

Réf. Sonepar

00355810612

Réf. Fournisseur

81.000.6134.0

Réf. Commerciale

Wieland

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

48...48 V

courant de sortie max. 1:

5 A

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

480 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur:

175 mm

hauteur:

123.6 mm

profondeur:

123.6 mm

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation wipos monophasé P1 48-5A