Wieland - alimentation à découpage av interrwipos p3 24-5 - 81.000.6160.0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 5 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 340...575 V
tension d'alimentation assignée DC - 480...820 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4049088058226
Réf. Sonepar
00355805822
Réf. Fournisseur
81.000.6160.0
Réf. Commerciale
Wieland
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
5 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
340...575 V
tension d'alimentation assignée DC:
480...820 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
266 VA
puissance dissipée:
120 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
74.3 mm
hauteur:
124 mm
profondeur:
119 mm
indice de protection (IP):
IP20