Wieland - alimentation à découpage av interrwipos pb1 24-0.42 - 81.000.6300.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - alimentation à découpage av interrwipos pb1 24-0.42

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 0.42 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 120...375 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049088081439

Réf. Sonepar

00355808143

Réf. Fournisseur

81.000.6300.0

Réf. Commerciale

Wieland

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

0.42 A

tension d'alimentation assignée DC:

120...375 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

90...264 V

tension de sortie ajustable:

Oui

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

10 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

montage direct possible:

Non

largeur:

18 mm

hauteur:

91 mm

profondeur:

56.5 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation wipos monophasé PB1 24V-0,42A