Wieland - alimentation à découpage av interrwipos pb1 5-1.5 - 81.000.6321.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 5...5 V
courant de sortie max. 1 - 1.5 A
tension de sortie réglée - Oui
puissance dissipée - 7.5 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049088106132
Réf. Sonepar
00355810613
Réf. Fournisseur
81.000.6321.0
Marque
Wieland
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
5...5 V
courant de sortie max. 1:
1.5 A
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
7.5 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur:
18 mm
hauteur:
91 mm
profondeur:
56.5 mm
indice de protection (IP):
IP20


