Wieland - alimentation à découpage mono wipos ps1 24-1.25 - 81.000.6510.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - alimentation à découpage mono wipos ps1 24-1.25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 1.25 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 90...350 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088269639

Réf. Sonepar

00355826963

Réf. Fournisseur

81.000.6510.0

Marque

Wieland

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

1.25 A

tension d'alimentation assignée DC:

90...350 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

85...264 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

1.25 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

85...264 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

30 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

montage direct possible:

Non

largeur:

32 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

90 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation wipos monophasé PS1 24V-1.25A