Wieland - alimentation à découpage monophasé wipos p1 24-2.5a - 81.000.6120.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - alimentation à découpage monophasé wipos p1 24-2.5a

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 2.5 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 90...375 V

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 85...264 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088037450

Réf. Sonepar

00355365490

Réf. Fournisseur

81.000.6120.0

Marque

Wieland

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

2.5 A

tension d'alimentation assignée DC:

90...375 V

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

85...264 V

tension de sortie ajustable:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

85...264 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

81 VA

puissance dissipée:

70 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

montage direct possible:

Non

largeur:

40.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

115 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation wipos monophasé P1 24V-2,5A