Wieland - alimentation à découpage monophasé wipos p1 24-5a - 81.000.6130.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - alimentation à découpage monophasé wipos p1 24-5a

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 5 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 210...375 V

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 115...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088037467

Réf. Sonepar

00355803746

Réf. Fournisseur

81.000.6130.0

Marque

Wieland

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

5 A

tension d'alimentation assignée DC:

210...375 V

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

115...230 V

tension de sortie ajustable:

Oui

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

170 VA

puissance dissipée:

142.5 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

montage direct possible:

Non

largeur:

63.2 mm

hauteur:

123.6 mm

profondeur:

123.6 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation wipos monophasé P1 24V-5A