Wieland - alimentation à découpage monophasé wipos ps1 24-5a - 81.000.6530.0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 21.6...27.6 V
courant de sortie max. 1 - 5 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 85...264 V
tension d'alimentation assignée DC - 90...350 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4049088269653
Réf. Sonepar
00355826965
Réf. Fournisseur
81.000.6530.0
Réf. Commerciale
Wieland
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
21.6...27.6 V
courant de sortie max. 1:
5 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
85...264 V
tension d'alimentation assignée DC:
90...350 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
2.5 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
85...264 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
120 W
stabilisé:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
montage direct possible:
Non
largeur:
40 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
122 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
indice de protection (IP):
IP20