Wieland - alimentation à découpage triphase wipos ps3 24-10 - 81.000.6570.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 22.5...29.5 V
courant de sortie max. 1 - 10 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 320...576 V
tension d'alimentation assignée DC - 450...810 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4049088269691
Réf. Sonepar
00355826969
Réf. Fournisseur
81.000.6570.0
Réf. Commerciale
Wieland
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
22.5...29.5 V
courant de sortie max. 1:
10 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
320...576 V
tension d'alimentation assignée DC:
450...810 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
10 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
320...576 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
240 W
stabilisé:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
montage direct possible:
Non
largeur:
60 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
150 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
indice de protection (IP):
IP20