Wieland - alimentation secteur 5G16² pour CP10² - 92.050.8853.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A
nombre de pôles - 5
indice de protection (IP) - IP20
modèle - système d'alimentation
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573913417
Réf. Sonepar
00355391341
Réf. Fournisseur
92.050.8853.0
Réf. Commerciale
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
50 A
nombre de pôles:
5
indice de protection (IP):
IP20
modèle:
système d'alimentation
prise de phase:
L1-L3
marquage de pôle:
3, N, PE, 2, 1
codage mécanique:
Oui
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
charge d'incendie:
1.671 kWh
sans halogène:
Oui