Wieland - Alimentation wipos monophasé PSW 48V-10A - 81.000.7531.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - Alimentation wipos monophasé PSW 48V-10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 48...48 V

  • courant de sortie max. 1 - 10 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 187...550 V

  • tension d'alimentation assignée DC - 250...725 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049088486821

Réf. Sonepar

00355848682

Réf. Fournisseur

81.000.7531.0

Réf. Commerciale

Wieland

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

48...48 V

courant de sortie max. 1:

10 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

187...550 V

tension d'alimentation assignée DC:

250...725 V

tension de sortie ajustable:

Oui

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

480 W

montage possible sur barres profilées:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

73 mm

hauteur:

140 mm

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation wipos monophasé PSW 48V-10A