Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Wieland - alimention à découpage av interrwipos pb1 12-0.83 - 81.000.6302.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - alimention à découpage av interrwipos pb1 12-0.83

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 12...12 V

  • courant de sortie max. 1 - 0.83 A

  • tension de sortie réglée - Oui

  • puissance dissipée - 10 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049088106156

Réf. Sonepar

00355810615

Réf. Fournisseur

81.000.6302.0

Réf. Commerciale

Wieland

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

12...12 V

courant de sortie max. 1:

0.83 A

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

10 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur:

18 mm

hauteur:

91 mm

profondeur:

56.5 mm

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation wipos monophasé PB1 12V-0,83A