Wieland - alimention à découpage av interrwipos pb1 12-4.5 - 81.000.6342.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - alimention à découpage av interrwipos pb1 12-4.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 12...12 V

  • courant de sortie max. 1 - 4.5 A

  • tension de sortie réglée - Oui

  • puissance dissipée - 54 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088106187

Réf. Sonepar

00355810618

Réf. Fournisseur

81.000.6342.0

Marque

Wieland

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

12...12 V

courant de sortie max. 1:

4.5 A

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

54 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur:

71 mm

hauteur:

91 mm

profondeur:

56.5 mm

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation wipos monophasé PB1 12V-4,5A