Wieland - alimention à découpage av interrwipos ps3 24-5 - 81.000.6560.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - alimention à découpage  av interrwipos ps3 24-5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 5 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 320...576 V

  • tension d'alimentation assignée DC - 450...810 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049088269684

Réf. Sonepar

00355826968

Réf. Fournisseur

81.000.6560.0

Réf. Commerciale

Wieland

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

5 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

320...576 V

tension d'alimentation assignée DC:

450...810 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

2.5 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

320...576 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

120 W

stabilisé:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

montage direct possible:

Non

largeur:

40 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

122.2 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation wipos triphasé PS3 24V-5A