Wieland - amplificateur d'isolement analogique cores c2 m2-a - 82.003.0250.0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
tension d'alimentation assignée DC - 10...40 V
consommation d'énergie - 2 W
mode de pose - barre profilée fixation à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049088153532
Réf. Sonepar
00355815353
Réf. Fournisseur
82.003.0250.0
Réf. Commerciale
Wieland
indice de protection (IP):
IP20
tension d'alimentation assignée DC:
10...40 V
consommation d'énergie:
2 W
mode de pose:
barre profilée fixation à vis