Wieland - bande de 10 marq. 2 9704 a / 2 b - 04.841.1250.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - bande de 10 marq. 2 9704 a / 2 b

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 0 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573065130

Réf. Sonepar

00355306513

Réf. Fournisseur

04.841.1250.0

Réf. Commerciale

Wieland

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

0 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

Bande de 10 marquages pour fils "2" type 9704 A / 2 B