Wieland - bande de repérage 9705a/5/10 b 61- 70 - 04.845.0753.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - vertical
dimension de trame - 5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
fasis-selos
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015573067431
Réf. Sonepar
00355306743
Réf. Fournisseur
04.845.0753.0
Réf. Commerciale
Wieland
imprimé:
chiffres
direction du codage:
vertical
dimension de trame:
5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
Bande de 10 marquages pour fils 2,5mm² de "61" à "70"" type 9705A/5/10 B 61- 70