Wieland - bande de repérage 9705a/5/10 b 71- 80 - 04.845.0853.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - bande de repérage 9705a/5/10 b 71- 80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573067462

Réf. Sonepar

00355306746

Réf. Fournisseur

04.845.0853.0

Réf. Commerciale

Wieland

imprimé:

chiffres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

Bande de 10 marquages pour fils 2,5mm² de "71" à "80"" type 9705A/5/10 B 71- 80