Wieland - barrette de liaison vb bk m8/35-2 - 07.205.7227.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
nombre de bornes reliées - 2
isolé - Non
dimension de trame - 22.8 mm
mode de pose - filetable
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
fasis-selos
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015573710313
Réf. Sonepar
00355371031
Réf. Fournisseur
07.205.7227.0
Marque
Wieland
modèle:
connecteur transversal
nombre de bornes reliées:
2
isolé:
Non
dimension de trame:
22.8 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
autre
Barrette de liaison vb BK m8/35-2
SchémaPDF


