Wieland - barrette de liaison vb rfk 1 185 2 - 07.201.4227.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 353 A
nombre de bornes reliées - 2
isolé - Non
dimension de trame - 42 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
fasis-selos
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4015573104051
Réf. Sonepar
00355310405
Réf. Fournisseur
07.201.4227.0
Réf. Commerciale
Wieland
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
353 A
nombre de bornes reliées:
2
isolé:
Non
dimension de trame:
42 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
autre
Barrette de liaison vb RFK 1 185 2