Wieland - barrette de liaison vb rfk 1 / 95 / 3 / 32 - 07.205.1327.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - barrette de liaison vb rfk 1 / 95 / 3 / 32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 250 A

  • nombre de bornes reliées - 3

  • isolé - Non

  • dimension de trame - 32 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015573104297

Réf. Sonepar

00355310429

Réf. Fournisseur

07.205.1327.0

Réf. Commerciale

Wieland

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

250 A

nombre de bornes reliées:

3

isolé:

Non

dimension de trame:

32 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

autre

Barrette de liaison vb RFK 1 / 95 / 3 / 32