Wieland - barrettes europe 20e - 21.340.4253.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 4...10 mm²
courant assigné In - 57 A
tension assignée (Ue) - 500 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 1
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573165342
Réf. Sonepar
00355316534
Réf. Fournisseur
21.340.4253.0
Réf. Commerciale
Wieland
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
4...10 mm²
courant assigné In:
57 A
tension assignée (Ue):
500 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
nombre de pôles:
1
mode de pose:
montage direct
couleur:
gris
écart central entre les trous:
14.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
4...10 mm²
section de raccordement cable rigide:
4...16 mm²
section de raccordement cable souple:
4...16 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par pôle:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
largeur:
14.5 mm
profondeur:
30 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non