Wieland - barrettes europe 20e / 5ds gw - 21.341.3557.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 4...10 mm²
courant assigné In - 57 A
tension assignée (Ue) - 500 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 5
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573895867
Réf. Sonepar
00355389586
Réf. Fournisseur
21.341.3557.0
Marque
Wieland
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
4...10 mm²
courant assigné In:
57 A
tension assignée (Ue):
500 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
nombre de pôles:
5
mode de pose:
montage direct
couleur:
gris
écart central entre les trous:
14.5 mm
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
4...10 mm²
section de raccordement cable rigide:
4...16 mm²
section de raccordement cable souple:
4...16 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par pôle:
2
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
largeur:
69.5 mm
profondeur:
30 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non


