Wieland - barrettes europe 4e / 10ds gw - 21.305.1057.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.75...1 mm²
tension assignée (Ue) - 400 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 10
mode de pose - montage direct
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573895171
Réf. Sonepar
00355389517
Réf. Fournisseur
21.305.1057.0
Marque
Wieland
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.75...1 mm²
tension assignée (Ue):
400 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
nombre de pôles:
10
mode de pose:
montage direct
couleur:
gris
écart central entre les trous:
8 mm
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.75...1 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.75...1.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.75...1 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par pôle:
2
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
largeur:
78 mm
profondeur:
16 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non


