Wieland - barrettes europe 6e / 7 ds - 21.311.0753.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - barrettes europe 6e / 7 ds

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1...2.5 mm²

  • courant assigné In - 24 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 7

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573164529

Réf. Sonepar

00355316452

Réf. Fournisseur

21.311.0753.0

Marque

Wieland

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1...2.5 mm²

courant assigné In:

24 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

nombre de pôles:

7

mode de pose:

montage direct

couleur:

gris

écart central entre les trous:

10 mm

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

1...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...4 mm²

section de raccordement cable souple:

1...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par pôle:

2

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

largeur:

67 mm

profondeur:

20 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Barrette europa 6e 7poles 2,5mm² avec protect. fil