Wieland - barrettes isolées ivb wk 4/d..-11 - Z7.281.8127.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
nombre de bornes reliées - 11
isolé - Oui
dimension de trame - 5.95 mm
mode de pose - filetable
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
fasis-selos
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4015573156753
Réf. Sonepar
00355315675
Réf. Fournisseur
Z7.281.8127.0
Réf. Commerciale
Wieland
modèle:
connecteur transversal
nombre de bornes reliées:
11
isolé:
Oui
dimension de trame:
5.95 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
jaune
Barrettes isolées ivb wk 4/d..-11
SchémaPDF