Wieland - barrettes isolées ivbwk 2,5 - 6 - Z7.280.2627.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - barrettes isolées ivbwk 2,5 - 6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur transversal

  • nombre de bornes reliées - 6

  • isolé - Oui

  • dimension de trame - 5 mm

  • mode de pose - filetable

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015573155800

Réf. Sonepar

00355315580

Réf. Fournisseur

Z7.280.2627.0

Réf. Commerciale

Wieland

modèle:

connecteur transversal

nombre de bornes reliées:

6

isolé:

Oui

dimension de trame:

5 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

jaune

Barrettes isolées ivbwk 2,5 - 6