Wieland - barrettes isolées ivbwkn16 - 5 - Z7.284.2527.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
nombre de bornes reliées - 5
isolé - Oui
dimension de trame - 15.95 mm
mode de pose - filetable
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
fasis-selos
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015573157910
Réf. Sonepar
00355315791
Réf. Fournisseur
Z7.284.2527.0
Réf. Commerciale
Wieland
modèle:
connecteur transversal
nombre de bornes reliées:
5
isolé:
Oui
dimension de trame:
15.95 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
jaune
Barrettes isolées ivbwkn16 - 5
SchémaPDF