Wieland - barrettes isolées ivbwkn35 - 9 - Z7.285.2927.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
nombre de bornes reliées - 9
isolé - Oui
dimension de trame - 15.95 mm
mode de pose - filetable
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
fasis-selos
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015573158320
Réf. Sonepar
00355315832
Réf. Fournisseur
Z7.285.2927.0
Marque
Wieland
modèle:
connecteur transversal
nombre de bornes reliées:
9
isolé:
Oui
dimension de trame:
15.95 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
jaune


