Wieland - barrière immatérielle de sécurité multi-faisceaux Typ 4, Universal-Professional, - R1.648.3000.0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur du capteur - 64.7 mm
hauteur du champ de protection - 800 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
longueur du capteur - 900 mm
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049088398759
Réf. Sonepar
00355839875
Réf. Fournisseur
R1.648.3000.0
Réf. Commerciale
Wieland
hauteur du capteur:
64.7 mm
hauteur du champ de protection:
800 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
longueur du capteur:
900 mm
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
fondu possible:
Non
largeur du capteur:
52 mm
possibilité de mise en cascade:
Non
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur et récepteur
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
380 mA
avec fonction muting:
Oui
résolution réduite:
Non
portée du champ de protection:
6 m
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
avec codage des faisceaux:
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Oui
avec blocage du redémarrage:
Oui